text.skipToContent text.skipToNavigation

Kopfschraube Flachkopf UNC ASME b18.6.3 ASME B18.6.3 Rostfreistahl A2 (AISI 304/18-8) #8-32X1.1/4


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Phillips
Kopfform Flachkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch ASTM F837 304
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser NO.8
Länge 1.1/4 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Phillips
Kopfform Flachkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch ASTM F837 304
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 32
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Maße

A (max.) 0.322
H (max.) 0.115
No. cross recess 2

Normen

ASME B18.6.3

Artikelnummern

Artikelnummer U51122.016.0125
EAN 8717077793958
UBB 500625005870
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.