text.skipToContent text.skipToNavigation

Kopfschraube Flachkopf Schlitz UNC ASME b18.6.3 ASME B18.6.3 Rostfreistahl A2 (AISI 304/18-8) #4-40X3/8

Spezifikationen

Durchmesser NO.4
Länge 3/8 Inch
Antriebsart Schlitz
Kopfform Flachkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch ASTM F837 304
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 40
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Maße

A (max.) 0.219
H (max.) 0.068
J (max.) 0.039
T (max.) 0.04

Normen

ASME B18.6.3

Artikelnummern

Artikelnummer U51120.011.0037
EAN 8717077795235
UBB 500624993019
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.