text.skipToContent text.skipToNavigation

Kopfschraube Flachkopf Schlitz UNC ASME b18.6.3 ASME B18.6.3 Baustahl Elektrolytisch verzinkt #4-40X5/16

Spezifikationen

Durchmesser NO.4
Länge 5/16 Inch
Antriebsart Schlitz
Kopfform Flachkopf
Material Baustahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 40
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Maße

A (max.) 0.219
H (max.) 0.068
J (max.) 0.039
T (max.) 0.04

Normen

ASME B18.6.3

Artikelnummern

Artikelnummer U24520.011.0031
EAN 8717077794573
UBB 500624931480
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.