text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Rohrzange und Wasserpumpenzange Cobra® Länge 400 mm Spannweite 95 mm


KNIPEX Cobra® XL Größere Greifkapazität bei deutlich geringerem Gewicht als vergleichbare Rohrzangen. Schnellverstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, kein ungewolltes Verrutschen der Verbindung. Feineinstellung für optimale Anpassung an unterschiedliche Werkstückgrößen und eine komfortable Griffweite. Selbsthemmung bei Rohren und Muttern: kein Abrutschen auf dem Werkstück und geringer Kraftaufwand. Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen, Zahnhärte ca. 61 HRC: hohe Verschleißfestigkeit und stabiles Greifen. Durchgesteckte Konstruktion für hohe Stabilität durch doppelte Führung. Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. - Verstellmöglichkeiten: 27- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 3 1/2in- Kapazitäten für Muttern: 95mm- Kapazitäten für Rohre (Durchmesser): Ø 90mm

Artikelnummer K1087.100.400
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 358
Länge (m) 400
Max. Wangenöffnung (mm) 95
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 358
Länge (m) 400
Max. Wangenöffnung (mm) 95
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 1190.4
Warennummer 8204120000
Type Water Pump Pliers

Beschreibung

KNIPEX Cobra® XL Größere Greifkapazität bei deutlich geringerem Gewicht als vergleichbare Rohrzangen. Schnellverstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, kein ungewolltes Verrutschen der Verbindung. Feineinstellung für optimale Anpassung an unterschiedliche Werkstückgrößen und eine komfortable Griffweite. Selbsthemmung bei Rohren und Muttern: kein Abrutschen auf dem Werkstück und geringer Kraftaufwand. Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen, Zahnhärte ca. 61 HRC: hohe Verschleißfestigkeit und stabiles Greifen. Durchgesteckte Konstruktion für hohe Stabilität durch doppelte Führung. Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. - Verstellmöglichkeiten: 27- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 3 1/2in- Kapazitäten für Muttern: 95mm- Kapazitäten für Rohre (Durchmesser): Ø 90mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1087.100.400
EAN 4003773005636
UBB 419102152131
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 87 01 400
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.