text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Wasserpumpenzange Cobra® Länge 180 mm Spannweite 36 mm verchromt


KNIPEX Cobra® Durch Drücken des Knopfes erfolgt die Einstellung am Werkstück. Feineinstellung für optimale Anpassung an unterschiedliche Werkstückgrößen und eine komfortable Griffweite. Selbsthemmung bei Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück und geringer Kraftaufwand. Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen, Zahnhärte ca. 61 HRC: hohe Verschleißfestigkeit und stabiles Greifen. Durchgesteckte Gelenkkonstruktion für hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: kein ungewolltes Verrutschen. Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. - Verstellmöglichkeiten: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Kapazitäten für Muttern: 36mm- Kapazitäten für Rohre (Durchmesser): Ø 42mm

Artikelnummer K1087.300.180
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Max. Wangenöffnung (mm) 36
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Max. Wangenöffnung (mm) 36
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 170
Warennummer 8204120000
Type Water Pump Pliers

Beschreibung

KNIPEX Cobra® Durch Drücken des Knopfes erfolgt die Einstellung am Werkstück. Feineinstellung für optimale Anpassung an unterschiedliche Werkstückgrößen und eine komfortable Griffweite. Selbsthemmung bei Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück und geringer Kraftaufwand. Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen, Zahnhärte ca. 61 HRC: hohe Verschleißfestigkeit und stabiles Greifen. Durchgesteckte Gelenkkonstruktion für hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: kein ungewolltes Verrutschen. Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. - Verstellmöglichkeiten: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Kapazitäten für Muttern: 36mm- Kapazitäten für Rohre (Durchmesser): Ø 42mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1087.300.180
EAN 4003773005667
UBB 419102157429
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 87 03 180
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.