text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Wasserpumpenzange Cobra® Länge 150 mm Spannweite 30 mm poliert Kunststoff


KNIPEX Cobra® Drücken Sie den Knopf für die Einstellung am Werkstück. Feineinstellung für optimale Anpassung an unterschiedliche Werkstückgrößen und eine komfortable Griffweite. Selbsthemmung bei Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück und geringer Kraftaufwand. Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen, Zahnhärte ca. 61 HRC: hohe Verschleißfestigkeit und stabiles Greifen. Durchgesteckte Gelenkkonstruktion für hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: kein ungewolltes Verrutschen. Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. - Verstellmöglichkeiten: 16- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 3/8in- Kapazitäten für Muttern: 32mm- Kapazitäten für Rohre (Durchmesser): Ø 36mm

Artikelnummer K1087.100.150
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 150
Max. Wangenöffnung (mm) 30
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 150
Max. Wangenöffnung (mm) 30
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein
Oxxa Eco line Knipex
Gewicht pro Stück (g) 150
Warennummer 8204120000
Type Water Pump Pliers

Beschreibung

KNIPEX Cobra® Drücken Sie den Knopf für die Einstellung am Werkstück. Feineinstellung für optimale Anpassung an unterschiedliche Werkstückgrößen und eine komfortable Griffweite. Selbsthemmung bei Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück und geringer Kraftaufwand. Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen, Zahnhärte ca. 61 HRC: hohe Verschleißfestigkeit und stabiles Greifen. Durchgesteckte Gelenkkonstruktion für hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: kein ungewolltes Verrutschen. Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. - Verstellmöglichkeiten: 16- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 3/8in- Kapazitäten für Muttern: 32mm- Kapazitäten für Rohre (Durchmesser): Ø 36mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1087.100.150
EAN 4003773060116
UBB 500505730183
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 87 01 150
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.