text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Flachrundzange (Storchenschnabelzange) isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 200 mm (SB-Karte/Blister)

Artikelnummer K1026.610.201
Isoliert Ja
Form Gerade
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung Andere

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Ja
Oxxa Eco line Knipex
Gewicht pro Stück (g) 180
Warennummer 8203200000
Type VDE Stork Beak Pliers

Beschreibung

Seitenschneider halbrund, lange, spitz zulaufende Backen. verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. Selbstbedienungskarte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 18mm- VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1026.610.201
EAN 4003773010906
UBB 500500415947
UNSPSC 27112148
Hersteller Artikel Nr 26 16 200 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.