text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Präzisions-Sicherungsringzange für Außensicherungsringe auf Schäften mit rutschfester Kunststoffbeschichtung grau atramentiert 320 mm (SB-Karte/Blister)

Artikelnummer K1049.110.104
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (m) 320
Geeignet für Außensicherungsringe Ja

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (m) 320
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Oxxa Eco line Knipex
Gewicht pro Stück (g) 588
Warennummer 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers in Blister Pack

Beschreibung

Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Mit Überdehnungsschutz. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Interne Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. Schlanker Kopf ermöglicht den Einsatz in engen Räumen. DIN 5254 A, gerade Backen. Selbstbedienungskarte/Blister. - Größe des Schaftes: Ø 85 - 140mm- Spitzen (Durchmesser): 3,2mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1049.110.104
EAN 4003773050353
UBB 500501302649
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 49 11 A4 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.