text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Präzisions-Sicherungsringzange für Außensicherungsringe auf Schäften mit rutschfester Kunststoffbeschichtung grau atramentiert 210 mm (SB-Karte/Blister)

Artikelnummer K1054.210.131
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
Länge (m) 210
Spannbereich (mm) 0.3 - 140
Geeignet für Außensicherungsringe Ja

Spezifikationen

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
Länge (m) 210
Spannbereich (mm) 0.3 - 140
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Ja
Oxxa Eco line Knipex
Gewicht pro Stück (g) 268
Warennummer 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers in Blister Pack

Beschreibung

Präzisions-Sicherungsringzange für hohe Beanspruchung im Dauereinsatz: bis zu 10-fache Standzeit gegenüber gedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: kein Verziehen der Sicherungsringe, leichte Montage. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Interne Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschfeste Kunststoffbeschichtung an den Griffen. DIN 5254 B, 90° abgewinkelte Backen. Selbstbedienungskarte/Blister. - Größe des Schaftes: Ø 40 - 100mm- Spitzen (Durchmesser): 2,3mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1054.210.131
EAN 4003773050315
UBB 500501303142
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 49 21 A31 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.