text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Diagonalschneidzange 7007-180mm


Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in engen Räumen. Der unverzichtbare Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit Fase. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 mm- VDE-geprüft: ja

Artikelnummer K1070.700.180
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 180
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 180
Isolationsschutz 1000 V Ja
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 260
Warennummer 8203200000
Type Diagonal Cutting Nipper

Beschreibung

Diagonalschneider mit schmalem Kopf für den Einsatz in engen Räumen. Der unverzichtbare Seitenschneider für den universellen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für lange Standzeiten. Präzise Schneiden für weichen und harten Draht. Sauberes Schneiden von dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenenden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit Fase. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 mm- VDE-geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1070.700.180
EAN 4003773018179
UBB 419104290616
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 70 07 180
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.