text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Klebeschleifteller PS 22 K 150 mm Körnung 100 für Holz / Metallkorund


Artikelnummer S0187.000.100
Anwendung Schleifen
Durchmesser 150
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Material des Trägers Papier
Körnung 100
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Durchmesser 150
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Material des Trägers Papier
Körnung 100
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Farbe Ja
Haken- und Ösenverschluss Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 100
Streuung Halb offen
Lochmuster Keiner
Geeignet für Spachtelmasse Ja
Oxxa Eco line Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 9
Warennummer 68051000
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Artikelnummern

Artikelnummer S0187.000.100
EAN 4014855030132
UBB 500501453467
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6697
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.