text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Rastbolzen mit Mutter Edelstahl 1.4305, Bolzen nicht gehärtet M20X8

Artikelnummer
Marke Kipp
D1_MM 20
Material Rostfreistahl
Material technisch 1.4305
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 163.3
Info Material: Stainless steel 1.4305.Version: Bright. Pin ground, not hardened.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.

Spezifikationen

Marke Kipp
D1_MM 20
Material Rostfreistahl
Material technisch 1.4305
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 163.3
Info Material: Stainless steel 1.4305.Version: Bright. Pin ground, not hardened.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.
Warennummer 8466209800

Maße

B 18
B1 6
D 8
D1 20
D2 20
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 60
F x 30° 2.3
H 12
L2 50
L3 35
L 70
SW 30

Artikelnummern

Artikelnummer 58709.200.008
EAN 4059245019359
UBB 500690032213
UNSPSC 31162807
Hersteller Artikel Nr K0637.1050820

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.