text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Rastbolzen, mit Gegenmutter Stahl, Kunststoffgriff Verzinkt 5MM

Artikelnummer
Oxxa Eco line Kipp
D1_MM 8
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 11.3
Info Material: Steel. Threaded sleeve 1.0718. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened. Threaded sleeve zinc plated, blue passivated. Indexing pin bright.Note: This article is a cost-efficient alternative to the existing indexing plungers. It is suitable for applications which require less precision. The max. tightening torque should be observed when assembling.

Spezifikationen

Oxxa Eco line Kipp
D1_MM 8
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 11.3
Info Material: Steel. Threaded sleeve 1.0718. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened. Threaded sleeve zinc plated, blue passivated. Indexing pin bright.Note: This article is a cost-efficient alternative to the existing indexing plungers. It is suitable for applications which require less precision. The max. tightening torque should be observed when assembling.
Warennummer 7318190090

Maße

D 5
D1 8
D2 14
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 15
L 40
SW1 8
SW2 13
Tightening torque (max.) (Nm) 7

Artikelnummern

Artikelnummer 58740.050.005
EAN 4059245204892
UBB 500690060180
UNSPSC 31162807
Hersteller Artikel Nr K0747.04105080

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.