text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Silber Stainless steel 1.4308/1.4305 Electrolytic polished/bright M8X65X60

Artikelnummer
Marke Kipp
Farbe Silver
D1_MM 18.5
Material Rostfreistahl
Material technisch 1.4308/1.4305
Oberfläche Electrolytic polished/bright
Gewinde Metrisches Gewinde

Spezifikationen

Marke Kipp
Farbe Silver
D1_MM 18.5
Material Rostfreistahl
Material technisch 1.4308/1.4305
Oberfläche Electrolytic polished/bright
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 118.4
Info Material: Handle investment cast 1.4308. Other steel parts 1.4305.Version: Handle electropolished. Steel parts bright.
Warennummer 7318159590

Maße

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Anzahl Zähne 20
L 60
X 8

Artikelnummern

Artikelnummer 58070.080.060
EAN 4059245099931
UBB 500689650405
UNSPSC 31162807
Hersteller Artikel Nr K0124.9208X60

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.