text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechsrundschraube ISO 14580 ISO 14580 Rostfreistahl A2 50 M2X6

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 50
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M2
Länge 6 mm
Marke Fabory
Klasse 50
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 0.21
Warennummer

Maße

b (min.) 25
d-D M2
dk (max.) 3.8
k (max.) 1.55
L (mm) 6
P 0.4
Socket 6

Normen

ISO 14580

Artikelnummern

Artikelnummer 51122.020.006
EAN 8715494112888
UBB 500571830768
UNSPSC 31161501

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.