text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechsrundschraube ISO 14580 ISO 14580 Rostfreistahl A2 50 M2,5X8

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 50
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M2.5
Länge 8 mm
Marke Fabory
Klasse 50
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Zylinderkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 0.46
Warennummer

Maße

b (min.) 25
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
k (max.) 1.85
L (mm) 8
P 0.45
Socket 8

Normen

ISO 14580

Artikelnummern

Artikelnummer 51122.025.008
EAN 8715494112963
UBB 500571831592
UNSPSC 31161501

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.