text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantsenkkopfschraube metrisch mit Stift Rostfreistahl A2 M4X20


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 20 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1.89
Info
  • Tooling available on request.
Warennummer 7318141090

Maße

d-D M4
dk (max.) 8
k (max.) 2.4
L (mm) 20
Socket 2.5

Artikelnummern

Artikelnummer 51578.040.020
EAN 8715494626255
UBB 500634324759
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.