text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1960 DIN 913 Rostfreistahl A4 M16X12

Položka č.
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts

Technické údaje

Durchmesser M16
Länge 12 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 16.3
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Warennummer 7318153590

Rozmery

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 12
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normy

ASME B18.3.6M
DIN 913
NEN 2341
NF E27-180
BS 4168-2
ISO 4026

Čísla materiálu

Položka č. 55240.160.012
EAN 8715492057037
UBB 500696129898
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.