text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1936 los ASME B18.3 Stahllegierung ASTM A574 Blank 3/8-24X3.1/2

Spezifikationen

Durchmesser 3/8 Inch
Länge 3.1/2 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahllegierung
Material technisch ASTM A574
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde fein
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded

Maße

A 0.562
H 0.375
J 0.3125
LT (min.) 1.25
Threads per inch 24

Normen

ASME B18.3

Artikelnummern

Artikelnummer U07040.037.0350
EAN 8717077364073
UBB 500620973866
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.