text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNF ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM A574 Brut #0-80X1/8 ft

Spécifications

Durchmesser NO.0
Länge 1/8 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahllegierung
Material technisch ASTM A574
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde fein
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded

Dimensions

A 0.096
H 0.06
J 0.05
LT (min.) 0.5
Filets par pouce 80

Normes

ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U07040.006.0012
EAN 8717077362567
UBB 500620958776
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.