text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M10X90


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 90 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 65
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Warennummer 7318156890

Maße

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 90
P 1.5
s 8

Normen

DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Artikelnummern

Artikelnummer 07023.100.090
EAN 8717077282728
UBB 500647947091
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.