text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Vollgewinde ≈ DIN 912 ASME B18.3 Stahllegierung Blank (5/8)3/4X6 Inch

Spezifikationen

Länge 6 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Cylindrical Knurled
Material Stahllegierung
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Maße

A (max.) 1
D 0.75
D1 0.625
E 0.875
H (max.) 0.5
J 0.375
Threads per inch 11
D (min.) 0.746
D (max.) 0.748

Normen

ASME B18.3
BS 2470

Artikelnummern

Artikelnummer U07111.075.0600
EAN 8715492895592
UBB 500624174024
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.