text.skipToContent text.skipToNavigation

INLOC Vollmetallmuttern mit Klemmteil, hoch Rostfreistahl A2 M3


Artikelnummer
Durchmesser
Marke Fabory
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M3
Marke Fabory
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 0.4
Info
  • Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
  • It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Warennummer

Maße

d-D M3
h 2.4
P 0.5
s 5.5

Artikelnummern

Artikelnummer 51720.030.001
EAN 8715492307323
UBB 950355586591
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.