Sechskantmuttern
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Muttern
Sechskantmuttern
04128
04128.200.001
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
Hexagon nut ISO-Metric thread ISO 4032 Stahl Feuerverzinkt 10 ISO metrisch M20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
10
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
10
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
65
Info
ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.ISO metrisch
Warennummer
7318160
Maße
d-D
M20
m (max.)
18
P
2.5
s
30
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4032
Artikelnummern
Artikelnummer
04128.200.001
EAN
8717077238251
UBB
500648941291
UNSPSC
31161727
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen