text.skipToContent text.skipToNavigation

Heavy hexagon head screw UNC ASTM ASME B18.2.1 Stahl ASTM A193 Blank Gr.B7 1/2X115MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse Gr.B7
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 1/2 Inch
Länge 115 mm
Marke Fabory
Klasse Gr.B7
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Material technisch ASTM A193
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 13
Gewicht pro Stück (g) 105
Warennummer 7318158880

Maße

F 0.875
H 0.34375
L (mm) 115

Normen

ASME B18.2.1

Artikelnummern

Artikelnummer 22750.127.115
EAN 8715492854742
UBB 500635562084
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.