text.skipToContent text.skipToNavigation

Hazet Torque spanner 5121-2CLT 1/2 inch 20-120 Nm


Artikelnummer 7X895164
Gesamtlänge (mm) 435
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 20-120
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 435
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 20-120
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Mit Skala Ja
Oxxa Eco line Hazet
Warennummer 82041100

Artikelnummern

Artikelnummer 7X895164
EAN 4000896104215
UBB 500583341572
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 5121-2CLT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.