text.skipToContent text.skipToNavigation

Hazet Torque spanner 5108-3 CT 1/4 inch 2.5-25 Nm


Artikelnummer 7G192617
Gesamtlänge (mm) 234
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 2.5-25
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.25
Geeignet für Verlängerung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 234
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 2.5-25
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.25
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Mit Skala Ja
Oxxa Eco line Hazet
Warennummer 82041100

Artikelnummern

Artikelnummer 7G192617
EAN 4000896218882
UBB 500583100747
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 5108-3CT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.