text.skipToContent text.skipToNavigation

Handräder solide, mit Kunststoffklappgriff Thermoplastic Polyamid (nylon) 6 80

Artikelnummer
Durchmesser
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 6
Material Thermoplastic
Material technisch Polyamid (nylon)

Spezifikationen

Durchmesser 8 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 6
Material Thermoplastic
Material technisch Polyamid (nylon)
Gewicht pro Stück (g) 100
Info
  • With black oxide steel insert.
Warennummer 3926300090

Maße

d-D 80
d1 (H7) 8
d2 25
D (mm) 8
h 35
L 40

Beschreibung

The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.

Artikelnummern

Artikelnummer 56954.080.080
EAN 8715492872739
UBB 950373161716
UNSPSC 31162801

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.