text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 7H345717
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 14
Gesamtlänge (mm) 50
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.75
Gewindegröße 6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 14
Gesamtlänge (mm) 50
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.75
Gewindegröße 6
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Vierkantschlüssel (mm) 4.9
Linksgewinde Nein
Oxxa Eco line Promat
Warennummer 82074010

Artikelnummern

Artikelnummer 7H345717
EAN 4015448675143
UBB 500583125678
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867068
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.