text.skipToContent text.skipToNavigation

Halbrundschraube mit Innensechskant und Stift Rostfreistahl A2 M5X12


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 12 mm
Marke Fabory
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.4
Info
  • Tooling available on request
Warennummer

Maße

d-D M5
dk (max.) 9.5
k (max.) 2.75
L (mm) 12
P 0.8
s 3

Artikelnummern

Artikelnummer 51036.050.012
EAN 8715492259615
UBB 952351198561
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.