Kopfschrauben
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Kopfschrauben
24655
24655.050.012
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
Halbrundkopfschraube, Kreuzschlitz ISO 7045 ISO 7045 Stahl Blank 4.8 M5X12
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
4.8
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
12 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
4.8
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Flachkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
3.41
Warennummer
7318155890
Maße
d-D
M5
Mindestlänge des Fadens
38
dk (max.)
9.5
Full thread if L ≤
40
k (max.)
3.7
L (mm)
12
No. cross recess
2
P
0.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
7045 H
Artikelnummern
Artikelnummer
24655.050.012
EAN
8717077319059
UBB
500651045360
UNSPSC
31162400
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen