text.skipToContent text.skipToNavigation

Graf Plastic container rectangular 80 l PE natural L770xW500xH310 mm tapered


Artikelnummer 2S210206
Farbe Andere
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 80
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 80
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 360
Äußere Breite (mm) 500
Äußere Höhe (mm) 310
Äußere Tiefe (mm) 770
Innere Tiefe (mm) 610
Marke Graf
Warennummer

Artikelnummern

Artikelnummer 2S210206
EAN 4023122611189
UBB 500581523775
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 813120
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.