text.skipToContent text.skipToNavigation

Generator ESE 2300 i 1.8 kVA 1.8 kW petrol ENDRESS


Artikelnummer 4G234832
Breite 315
Höhe 500
Gewicht 25
Anzahl der Phasen 1
Motorleistung 5.7
Antriebsart Andere
Länge (m) 507
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 315
Höhe 500
Gewicht 25
Anzahl der Phasen 1
Motorleistung 5.7
Antriebsart Andere
Länge (m) 507
Umdrehungsgeschwindigkeit (1/min) 3000
Nennspannung (V) 230 - 230
Frequenz 50 Hz
Schutzart (IP) IP23
Nennleistung (W) 1.8
Leistung des Generators (kW) 1.8
Kraftstofftyp Diesel
Leistungsfaktor 1
Marke Endress
Type ESE 2300i

Artikelnummern

Artikelnummer 4G234832
EAN 4005995027380
UBB 500582066451
UNSPSC 41113636
Hersteller Artikel Nr 110007
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.