text.skipToContent text.skipToNavigation

Geka Hose trolley plus P25SST connect. thread 20.95 mm 1/2 inch


Artikelnummer 9T838861
Schutz der Oberfläche Andere
Werkstoff Stahl
Mobil Ja
Anschluss für Trommelgewinde Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm) 13
Aufrollmechanismus Hand
mit Schlauch Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Werkstoff Stahl
Mobil Ja
Anschluss für Trommelgewinde Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm) 13
Aufrollmechanismus Hand
mit Schlauch Ja
Max. Verfahrlänge (m) 50
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll) 1/2 Zoll
Größe des Einlassgewindeanschlusses (mm) 0.5
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll) 3/4 Zoll
Marke Geka
Warennummer
Type 4000351035

Artikelnummern

Artikelnummer 9T838861
EAN 4015933107432
UBB 500583985824
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 42.8506.9
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.