text.skipToContent text.skipToNavigation

Geka Hose reel PA 20 SK connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET powder-coated steel


Artikelnummer 4U712183
Schutz der Oberfläche Andere
Werkstoff Stahl
Mobil Nein
Anschluss für Trommelgewinde Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm) 13
Aufrollmechanismus Gefedert
mit Schlauch Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Werkstoff Stahl
Mobil Nein
Anschluss für Trommelgewinde Außengewinde zylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Für Schlauchinnendurchmesser (mm) 13
Aufrollmechanismus Gefedert
mit Schlauch Ja
Max. Verfahrlänge (m) 25
Größe des Einlassgewindeanschlusses (Zoll) 3/4 Zoll
Größe des Einlassgewindeanschlusses (mm) 33.25
Größe des Trommelgewindeanschlusses (Zoll) 1 Zoll
Größe des Trommelgewindeanschlusses (mm) 0.75
Marke Geka
Warennummer

Artikelnummern

Artikelnummer 4U712183
EAN 4015933107593
UBB 500582280037
UNSPSC 40141734
Hersteller Artikel Nr 42.9010.9
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.