text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8315-160 H Elektriker-Seitenschneider 1,5-2,5mm² 22 x 19 x 10mm Backe 160mm

Artikelnummer 9L425193
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Mit Drahtschneider Ja
Gewicht 231
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Längsschnitt Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Mit Drahtschneider Ja
Gewicht 231
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Längsschnitt Nein
Runde Kante Ja
Spiralförmiger Schnitt Nein
Kerbentiefe einstellbar Nein
Länge der Backe (mm) 19
Streifenlänge einstellbar Nein
Breite des Kopfes (mm) 22
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) ['1.500', '2.500']
Selbsteinstellend Nein
Höhe des Kopfes (mm) 19
VDE-geprüft Ja
Oxxa Eco line Gedore
Warennummer 82032000
Model VDE 8315-160 H

Artikelnummern

Artikelnummer 9L425193
EAN 4010886840542
UBB 500642388630
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 1742582
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.