text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Einfacher Maulschlüssel 120 mm


Backen 15° geschränkt, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Manganphosphatiert bis 38 mm, stahlgrau ab 41 mm und größer, Größen 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, * nicht genormt, Backen 15° geschränkt, Sicherer Halt durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überlastung durch Verformung, * nicht genormt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (m) 1000
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 120
Schlüsselgröße klein (mm) 120
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (m) 1000
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 120
Schlüsselgröße klein (mm) 120
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 29
Kopfbreite klein (mm) 220
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 8300
Warennummer
Type Spanner

Beschreibung

Backen 15° geschränkt, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Manganphosphatiert bis 38 mm, stahlgrau ab 41 mm und größer, Größen 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, * nicht genormt, Backen 15° geschränkt, Sicherer Halt durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überlastung durch Verformung, * nicht genormt

Artikelnummern

Artikelnummer G2105.986.001
EAN 4010886657867
UBB 240120684412
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 6578670

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.