text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüssel-Einsatz 20 1/4 Zoll Innensechskant 6 mm Länge 25 mm

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 6
Länge (m) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 6
Länge (m) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 3.5
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 10
Warennummer 8204200000
Model 20 6
Type Socket

Beschreibung

Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, mit Kugelhalterille, handbetätigt, Rändelgriff, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2200.060.001
EAN 4010886616581
UBB 240122052097
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6165830

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.