text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüssel-Einsatz IN 20 1/4 Zoll Innensechskant Schlüsselweite 4 mm Länge 37 mm


Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, mit Kugelrückhalterille, Handbetätigt, Rändelgriff, verchromt, Bit aus GEDORE Vanadium Spezialstahl, manganphosphatiert, * nicht genormt, Chrom-Vanadium-Stahl

Artikelnummer
Durchmesser 12
Länge (m) 28
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 28
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 12
Länge (m) 28
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 28
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Abmessungen (mm) 4
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
VDE-geprüft Nein
Oxxa Eco line Gedore
Gewicht pro Stück (g) 10
Warennummer 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Beschreibung

Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, mit Kugelrückhalterille, Handbetätigt, Rändelgriff, verchromt, Bit aus GEDORE Vanadium Spezialstahl, manganphosphatiert, * nicht genormt, Chrom-Vanadium-Stahl

Artikelnummern

Artikelnummer G2205.040.001
EAN 4010886617625
UBB 240122057872
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6176280

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.