text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steckschlüssel-Einsatz IN 20 1/4 Zoll Innensechskant Schlüsselweite 2,5 mm Länge 37 mm

Artikelnummer 1D226819
Durchmesser 12
Länge (m) 28
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 16
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Abmessungen (mm) 2.5
Größe des Anschlusses (mm) 6.3

Spezifikationen

Durchmesser 12
Länge (m) 28
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 16
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Abmessungen (mm) 2.5
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
VDE-geprüft Nein
Oxxa Eco line Gedore
Warennummer 82079030
Type Screwdriver Bit Socket

Artikelnummern

Artikelnummer 1D226819
EAN 4010886839676
UBB 500642793623
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 1707736
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.