text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schwerlast-Ringschlüssel 2 A 32 Schlüsselweite 32 mm Länge 235 mm gekröpft


GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Sonderabmessungen auf Anfrage, Sonderabmessungen auf Anfrage, Sonderzubehör: Nr. 2 AR-Verlängerungsrohr zur Verlängerung des Hebelarms, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 65 12-kantig

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 235
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 32
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 235
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 32
Schlüsselgröße klein (mm) 32
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 18.4
Halbmond-Modell Nein
Kopfbreite klein (mm) 50
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 660
Warennummer
Model 2A
Type Single End Ring Spanner

Beschreibung

GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Sonderabmessungen auf Anfrage, Sonderabmessungen auf Anfrage, Sonderzubehör: Nr. 2 AR-Verlängerungsrohr zur Verlängerung des Hebelarms, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 65 12-kantig

Artikelnummern

Artikelnummer G2155.320.001
EAN 4010886603413
UBB 240120072907
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 6034140

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.