text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schlagsteckdose TX K19 E 10


Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico à pistola, aço especial GEDORE, acabamento metálico à pistola

Artikelnummer
Gesamtlänge (mm) 38
Durchmesser 15
Größe (TX) 10
Länge (m) 38
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 38
Durchmesser 15
Größe (TX) 10
Länge (m) 38
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 9
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 70
Warennummer 8204200000
Type Impact Socket

Beschreibung

Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico à pistola, aço especial GEDORE, acabamento metálico à pistola

Artikelnummern

Artikelnummer G2245.100.001
EAN 4010886622315
UBB 240122726476
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6223110

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.