text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schlagschraubereinsatz K 32 AF 1.11/16


Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, kornblank, Stahl, brüniert

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (m) 64
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Magnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (m) 64
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 25
Schlüsselweite (Zoll) 1 11/16 Zoll
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 685
Warennummer
Model K 32 1.11/16AF
Type Impact Socket

Beschreibung

Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, kornblank, Stahl, brüniert

Artikelnummern

Artikelnummer G2325.430.001
EAN 4010886628607
UBB 240120525102
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6286030

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.