text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
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
Deutschland
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
Branchen
Branchen
LKW-, Anhänger- & Busbau
Nahrungsmittel- & Getränkemaschinenbau
Landwirtschaft
Halbleiter & Medizin
Bauen
Petrochemieindustrie
Wind
Andere Branchen
Lösungen
Fabory Logic
RFID
Waagenschrank
Kitten
Pick & Put to Light
Fabory-App
QA/QC & Technik
Labor
3D-Portal
Ausbildung
Digitale Lösungen
Sortiment
Sortiment
Befestigungselemente
C-Teile
Werkzeuge & MRO-Produkte
Führender Norm
DIN-Normen
ISO-Normen
Lubrinox
Partnermarken
Masters in Fasteners
Großes Sortiment
Branchenspezifisch
Kitten für Befestigungselemente
Innovationen
Zu unserem Webshop
Bestellen Sie direkt über unseren Webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Drehmomentschraubendreher
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Befestigungselemente
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
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Drehmomentschraubendreher
2S322566
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
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch Ihre Bestellungshistorie suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Gedore QSN900 FH S Typ Drehmomentschraubendreher 1/4“ Sechskantantrieb 4-9Nm 196mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2S322566
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
335
Gesamtlänge (mm)
196
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
335
Gesamtlänge (mm)
196
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Größe des Anschlusses (mm)
6.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.1
Modell Schraubendreher
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
6
Mit Skala
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Warennummer
82041100
Model
QSN900 FH
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 4 - 9 N - m, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienfertigung, Elektro- und Elektronikindustrie, Gerätebau und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Merkmale: Einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher - mit Skala, Mit 1/4" Innensechskant-Antrieb zur Verwendung mit 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Mit Adapter auch für 1/4" Vierkant-Einsätze nach DIN 3124 geeignet, Arbeitsgenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Drehmoment, nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normale, Präzisions-Radialkugelkupplung und Nockenausführung für kontrolliertes, bidirektionales Anziehen, Präzisionsmechanik rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes sehr spürbar durch, automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, "Positive-Lock"-System fixiert automatisch den eingestellten Wert und verhindert so eine Fehleinstellung, 4 Modelle im Bereich 0,08 N-m bis 9 N-m, Mikrometerskala mit Einteilung: 1 cN-m bzw. 0,1 N-m, EPA-konform (Electrostatic Protected Area), für den Einsatz in empfindlichen elektrostatischen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher Typ QSN, 1/4"-Vierkant/Sechskant-Antriebsadapter (Nr. 757-20), Modell-Nr. QSN 600 FH / QSN 900 FH mit zusätzlichem T-Griff zur Arbeitserleichterung, Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonverpackung
Artikelnummern
Artikelnummer
2S322566
EAN
4002805921081
UBB
500642431034
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
1400177