text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Drehmomentschlüssel TBN 9 x 12mm

Artikelnummer 3P694475
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 745
Gesamtlänge (mm) 302
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Anzugsdrehmoment (Nm) ['13.000', '65.000']

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 745
Gesamtlänge (mm) 302
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Anzugsdrehmoment (Nm) ['13.000', '65.000']
Größe des Anschlusses (mm) 16
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Mit Skala Nein
VDE-geprüft Nein
Oxxa Eco line Gedore
Warennummer 82041100
Model 760-45
Type Torque Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 3P694475
EAN 4002805928271
UBB 500642434673
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 1824716
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.