text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Maulringratschenschlüssel 7 UR Schlüsselweite 9 mm Länge 150 mm reversi

Artikelnummer
Länge (m)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 43
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Länge (m) 150
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 9
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 43
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 9
Kopfbreite offenes Ende (mm) 21.5
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 19.3
Kopfhöhe offenes Ende (mm) 3.9
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm) 7.3
Modell mit Ratsche Ja
Anzahl der Punkte 6
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 44
Warennummer
Model 7 UR 9
Type Combination Ratchet Spanner

Beschreibung

Ring 13° abgesetzt vom Schaft, UD-Profil, Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm und 6° von 16 bis 24 mm, Zum Ratschenlösen und Schnellanziehen, mit Hebelumschaltung, Hohe Drehmomentübertragung, Griffiges Hohlprofil, Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger-Effekt, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Blendfreie Optik durch Mattverchromung, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert, Warmgeschmiedet, Griffiges Hohlprofil, Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger-Effekt

Artikelnummern

Artikelnummer G2115.090.001
EAN 4010886889343
UBB 500503853714
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 2297264

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.