text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kraftschraubereinsatz K 21 1 Zoll Schlüsselweite 24 mm Länge 55 mm

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 24
Länge (m) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 24
Länge (m) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 13
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 620
Warennummer
Model K 21 24
Type Impact Socket

Beschreibung

Maschinenbetrieben, geeignet für alle gängigen Elektro- und Druckluftwerkzeuge, Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Einsatz KB 3770 und KB 3775 ab 75 mm, * nicht genormt, * nicht genormt

Artikelnummern

Artikelnummer G2335.240.001
EAN 4010886618318
UBB 203120486386
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6183140

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.