text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kraftschraubendreher-Einsatz K 21 L 1 Zoll Schlüsselweite 36 mm Länge 100 mm

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 36
Länge (m) 100
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 36
Länge (m) 100
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 19
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1100
Warennummer
Model K 21 L 36
Type Impact Socket

Beschreibung

Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, kornblank, Stahl, brüniert

Artikelnummern

Artikelnummer G2336.360.001
EAN 4010886618592
UBB 203120489356
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6185940

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.