text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kraftschraubendreher-Einsatz K 21 1 Zoll Schlüsselweite 32 mm Länge 57 mm


Maschinenbetrieben, geeignet für alle gängigen Elektro- und Druckluftwerkzeuge, Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Einsatz KB 3770 und KB 3775 ab 75 mm, * nicht genormt, * nicht genormt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 32
Länge (m) 62
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 32
Länge (m) 62
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 17
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 610
Warennummer
Model K 21 32
Type Impact Socket

Beschreibung

Maschinenbetrieben, geeignet für alle gängigen Elektro- und Druckluftwerkzeuge, Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Einsatz KB 3770 und KB 3775 ab 75 mm, * nicht genormt, * nicht genormt

Artikelnummern

Artikelnummer G2335.320.001
EAN 4010886618349
UBB 240122661368
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6183490

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.