text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kraft-Steckschlüssel-Einsatz K 32 3/4 Zoll Schlüsselweite 30 mm Länge 54 mm

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 30
Länge (m) 54
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 30
Länge (m) 54
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 16.5
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 360
Warennummer
Model K 32 30
Type Impact Socket

Beschreibung

Maschinenbetrieben, geeignet für alle gängigen Elektro- und Druckluftwerkzeuge, Vierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, * nicht genormt, * nicht genormt

Artikelnummern

Artikelnummer G2325.300.001
EAN 4010886628256
UBB 240120523206
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6282550

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.